10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(7)
ストレート
ストレート(3)
用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズM5平行オネジ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状メイルコネクター ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R3/8 チューブ外径(Φmm)10 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR3/8テーパーオネジ
1個
359 税込395
当日出荷

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/4 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/4テーパーオネジ
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R3/8 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR3/8テーパーオネジ
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/8 チューブ外径(Φmm)6 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/8 チューブ外径(Φmm)6 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/2 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/2テーパーオネジ
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状メイルコネクター ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/2 チューブ外径(Φmm)10 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/2テーパーオネジ
1個
389 税込428
翌々日出荷

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状メイルコネクター ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/4 チューブ外径(Φmm)10 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/4テーパーオネジ
1個
349 税込384
翌々日出荷

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/8 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります