4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ニップル
ニップル(3)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部) 形状ホースニップル ねじの種類R 使用圧力1MPa 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5~60
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

千代田通商ホースニップル
形状ホースニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ホース外径(Φmm)9 ホース内径(Φmm)6 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法B(mm)17.5 二面幅H2(mm)16
1個
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状ユニオン 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります