絞り込み
ブランド
  • アオイ(1)
適合チューブ外径
  • 4(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
管接続口径
  • M12
  • 1/8(179)
  • 1/4(209)
  • 3/8(185)
  • 7/16(1)
  • 1/2(134)
  • 5/8(1)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(1)
  • M3(11)
  • M5(87)
  • M6(9)
  • M14(3)
  • M16(2)
  • M20(3)
  • M22(2)
  • No.10-32(4)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手