2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレスSUS304継手 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質ロック爪/ステンレス開放リング/ガラス入り PBTチューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体/SUS304弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります