FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク SMCエアタンクSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク SMCエアタンクSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空気だめ Festo空気だめFesto
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
Festo CRVZSエアレゾルバFesto CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。特長と利点動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用エアレゾルバの取り付けCRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。
仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905アズワン品番65-7968-41
HAA - 空冷式アフタクーラ SMCHAA - 空冷式アフタクーラSMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
仕様オートドレン:(-) なし、防塵用フィルタ:(F) 防塵用フィルタ電源電圧(1) 単相100V架台(S) 架台追記号(T) ターミナル付
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ HAA22 SMC空冷式アフタクーラ HAAシリーズ HAA22SMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
電源電圧(V)(3) 三相200架台(S) 架台オートドレン仕様(-) なし追記号(T) ターミナル付
エアタンク ATシリーズ SMCエアタンク ATシリーズSMC
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
HAW - 水冷式アフタクーラ(HAW2) SMCHAW - 水冷式アフタクーラ(HAW2)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
仕様【基準サイズ】(2)スクリュー式コンプレッサ2.2kW・レシプロ式コンプレッサ2.2kW管接続口径(04)Rc1/2オートドレン仕様(C)オートドレン付(ノーマルクローズ)
H Series(HAA7) SMCH Series(HAA7)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
HAA - 空冷式アフタクーラ(HAA37) SMCHAA - 空冷式アフタクーラ(HAA37)SMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台電源電圧(V)(3) 三相200追記号(-) なし
HAA - 空冷式アフタクーラ(HAA22) SMCHAA - 空冷式アフタクーラ(HAA22)SMC
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台電源電圧(V)(3) 三相200追記号(T) ターミナル付
オイル冷却装置 オイルコン (循環形) ダイキン工業オイル冷却装置 オイルコン (循環形)ダイキン工業
889,800税込978,780
1台
当日出荷
エアタンク用付属品セット SMCエアタンク用付属品セットSMC
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナットセット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
水冷式アフタクーラ HAWシリーズ SMC水冷式アフタクーラ HAWシリーズSMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
仕様【基準サイズ】(22)スクリュー式コンプレッサ22kW・レシプロ式コンプレッサ15kW管接続口径(14)Rc11/2オートドレン仕様(D)オートドレン付(ノーマルオープン)・(F)ねじ込フランジ付
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ SMC空冷式アフタクーラ HAAシリーズSMC
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
追記号(T)ターミナル付
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ SMC空冷式アフタクーラ HAAシリーズSMC
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
水冷式アフタクーラ SMC水冷式アフタクーラSMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
空冷式アフタクーラ SMC空冷式アフタクーラSMC
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
エアタンク SMCエアタンクSMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。 また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
AT Series(AT512) SMCAT Series(AT512)SMC
取扱い終了

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

車 エアタンク特集
おすすめ人気ランキング
アフタクーラ/エアタンク