圧縮空気清浄化フィルタ :「エアー エレメント 交換」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用 ボディサイズ適用:70 フィルターメインラインフィルタ 水分除去率(%)99以上 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用 ボディサイズ適用:90 フィルターマイクロミストセパレータ ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用 ボディサイズ適用:80 フィルターミストセパレータ ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用エレメント SMC 動画あり
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用 ろ過度(μm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,980 税込9,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用 ろ過度(μm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A ろ過度(μm)0.01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ 適合型式10-AW60
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ250C
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ150C
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ450C
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ350C
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ550C
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形フランジ
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去 最高使用圧力(MPa)1 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.68MB)
1個
5,698 税込6,268
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個) 材質ボディ・ケース:ステンレス鋼 フィルターミストセパレータ 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個) 材質ボディ・ケース:ステンレス鋼 フィルターメインラインフィルタ 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.1 水分除去率(%)99以上 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 単位MPa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3900種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります