活性炭フィルタ AMK SereisSMC13日以内出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄等級:ISO8573面間奥行寸法30%削減工具不要エレメント交換時の作業性向上透明ケースガード(2層構造)色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.68MB)
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3