3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

AM - ミストセパレータ(AM350C) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ AM350C SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります