CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
CADデータあり
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1560種類の商品があります)
CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(162種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,698~
税込¥4,068~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2308種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(183種類の商品があります)
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2061種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(273種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(292種類の商品があります)
CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
¥9,898~
税込¥10,888~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(478種類の商品があります)
CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38
温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
保証圧力(MPa)1.5
エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時
定格流量(l/min ANR)300
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去
最高使用圧力(MPa)1
フィルター活性炭フィルタ
使用流体圧縮空気
単位Mpa、℃
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(7.68MB)
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(336種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
1個
¥8,898~
税込¥9,788~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
1個
¥4,498~
税込¥4,948~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。