圧縮空気清浄化フィルタ :「エアー 配管 フィルター」の検索結果
適合機種KRF15A/25A/40A
質量(kg)1
処理空気量(L/min(ANR))235~560
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)0~40
入口空気温度(℃)0~40
常用真空度(kPa)0~80
水滴分離効率(%)95
許容蓄水量(mL)100
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
適合機種KRF70
質量(kg)1.7
処理空気量(L/min(ANR))235~5601150
エアー配管接続口径(Rc)1
周囲温度(℃)0~40
入口空気温度(℃)0~40
常用真空度(kPa)0~80
水滴分離効率(%)95
許容蓄水量(mL)230
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。