圧縮空気清浄化フィルタ :「エアーコンプレッサー エアーフィルター」の検索結果
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。
色エンドキャップ:赤
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径1/8
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)
初期圧力降下(MPa)0.0055
通常圧力降下(MPa)0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)0.3
インジケータポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー15kW~120kW
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット
セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本
適合コンプレッサー15kW~120kW
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)1.5
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。
色エンドキャップ:青
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径1/8
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)
初期圧力降下(MPa)0.0085
通常圧力降下(MPa)0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
インジケータポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー15kW~120kW
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。
エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)
適合コンプレッサー15kW~120kW
ろ過度(μm)活性炭による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
色エンドキャップ:黒
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)5~50
初期圧力降下(MPa)0.0115
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。