圧縮空気清浄化フィルタ :「AFM40」の検索結果
関連キーワード
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃
質量(kg)0.18
ボディサイズ30
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)
管接続口径1/4
処理空気量(L/min(ANR))最大450
ドレン貯留量(cm3)25
使用流体空気
ドレン排出口ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
オートドレン仕様最低使用圧力:0.15
インジケータインジケータなし
ケースナイロンケース(ケースガード標準装備)
接続ねじ種類Rc
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
1個
¥8,398
税込¥9,238
21日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ
型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
ろ過度(μm)0.01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。