圧縮空気清浄化フィルタ :「smc エレメント」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボディサイズ」から絞り込む
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A ろ過度(μm)0.01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用 ボディサイズ適用:70 フィルターメインラインフィルタ 水分除去率(%)99以上 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用 ボディサイズ適用:90 フィルターマイクロミストセパレータ ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用 ボディサイズ適用:80 フィルターミストセパレータ ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用エレメント SMC 動画あり
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用 ろ過度(μm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,980 税込9,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用 ろ過度(μm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

クリーンエアフィルタ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ 適合型式10-AW60
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ250C
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ150C
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ450C
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ350C
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります