ロータリアクチュエータ :「標準片」の検索結果
関連キーワード
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式両端タップ
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下
オートスイッチ有無あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。