絞り込み
揺動角度(°)
  • 180
  • 0~5(2)
  • 70~95(7)
  • 90(28)
  • 100(4)
  • 135(3)
  • 160~185(7)
  • 190(5)
  • 200(1)
  • 270(10)
  • 275(2)
  • 360(2)
ブランド
  • コガネイ(12)
  • CKD(8)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • PISCO(ピスコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揺動角度(°)から絞り込む
70~95(7)
90(28)
100(4)
135(3)
160~185(7)
180
190(5)
270(10)
275(2)
360(2)
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ミニローター (R)SRシリーズ New-Era(ニューエラー)ミニローター (R)SRシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ本体形状ブロック形
ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RATシリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ロータリアクチュエータRANシリーズ コガネイロータリアクチュエータRANシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T0~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T0~)CKD
2,475税込2,723
1個
8日以内出荷
種別部品
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-63~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-63~)CKD
8,275税込9,103
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイロータリアクチュエータRATシリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRANシリーズ コガネイロータリアクチュエータRANシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータRAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAGシリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイロータリアクチュエータ フラットロータリコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAGシリーズコガネイ
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T5~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T5~)CKD
1,825税込2,008
1個
8日以内出荷
種別部品
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T3~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T3~)CKD
3,625税込3,988
1個
8日以内出荷
種別部品
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T2~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T2~)CKD
3,525税込3,878
1個
8日以内出荷
種別部品
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-8~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-8~)CKD
6,388税込7,027
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~)CKD
7,350税込8,085
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズNew-Era(ニューエラー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<貫通穴>配線等に利用可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-22シリーズNew-Era(ニューエラー)
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-18シリーズNew-Era(ニューエラー)
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-16シリーズNew-Era(ニューエラー)
41,980税込46,178
1個
21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ PISCO(ピスコ)ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプPISCO(ピスコ)
29,900税込32,890
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5°仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)ポートサイズM5×0.8mm
ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ PISCO(ピスコ)ロータリアクチュエータ 回転盤タイプPISCO(ピスコ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5°仕様回転部/回転盤タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)ポートサイズM5×0.8mm
ローターテーブル RT02-14シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-14シリーズNew-Era(ニューエラー)
79,980税込87,978
1個
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-10シリーズNew-Era(ニューエラー)
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形 New-Era(ニューエラー)ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形New-Era(ニューエラー)
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8

ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

ラックピニオンタイプ