絞り込み
揺動角度(°)
- 90
- 0~5(2)
- 70~95(7)
- 100(4)
- 135(3)
- 160~185(7)
- 180(30)
- 190(5)
- 200(1)
- 270(10)
- 275(2)
- 360(2)
ブランド
- CKD(8)
- New-Era(ニューエラー)(9)
- PISCO(ピスコ)(2)
- コガネイ(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
商品豆知識
「揺動角度(°)」から絞り込む
70~95(7)
90
100(4)
135(3)
160~185(7)
180(30)
190(5)
270(10)
275(2)
360(2)

ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータRAGシリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個14日以内出荷から22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥55,980~税込¥61,578~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥41,980~税込¥46,178~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ
PISCO(ピスコ)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から61日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ
PISCO(ピスコ)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から61日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)仕様回転部/回転盤タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
ローターテーブル RT02-14シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥88,980~税込¥97,878~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ