曜日別特売

”ステンレススクリーンブレザーベント”(空気・水・薬品用)

”ステンレススクリーンブレザーベント”(空気・水・薬品用) - 千代田通商”ステンレススクリーンブレザーベント”(空気・水・薬品用) - 千代田通商”ステンレススクリーンブレザーベント”(空気・水・薬品用) - 千代田通商

食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。

用途
食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
材質
本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、エレメント:ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・薬品
保証耐圧力(MPa)
2
流体温度(℃)
1.6~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
減音量(dB)
20~
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
有効断面積(mm2)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CSS-03FS-N 0590232605902326CSS-03FS-N658-4152R3/824.6502..0
¥1,130
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
CSS-02FS-N 0590259705902597CSS-02FS-N658-4151R1/420.7421.4
¥780
¥769
¥846(税込)
当日出荷
メーカー直送
CSS-01FS-N 0590278905902789CSS-01FS-N658-4149R1/816.7171
¥600
¥589
¥648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする