商品豆知識
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°
シリンダ内径(Φmm)15
サイズ10
クッションショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ20
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9NW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°
シリンダ内径(Φmm)21
サイズ30
クッションショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.05
取扱説明書(0.14MB)
最低作動圧力(MPa)0.2
サイズ80
クッションエアクッションなし
使用流体空気(無給油)
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付支持金具フランジ形
ポートの種類Rc
揺動角度(°)180
軸形式エアハイドロタイプ
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能。質量最大14%削減。オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ30
取付支持形式基本形
形式空気圧タイプ
クッションエアクッションなし
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1ヶ
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ポートの種類Rc
揺動角度(°)180
軸形式両軸
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。