ラックピニオンタイプ :「標準片」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様デュアルストロークマークなし 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ シリンダストローク(mm)75 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下 オートスイッチ有無あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります