ラックピニオンタイプ :「積載表示」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式レールオンタイププレート固定形 タイプセンサタイプ ストローク調整範囲(mm)±10
1個
31,900 税込35,090
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)25 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.02
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)16 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.05
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプセンサタイプ ストローク調整範囲(mm)±10
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプセンサタイプ クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)10 クッションなし ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング