絞り込み
作動方式
- 単動(2)
シリンダー径(Φmm)
- 11
- 6(70)
- 8(53)
- 10(271)
- 12(127)
- 14(9)
- 15(17)
- 16(419)
- 18(8)
- 20(419)
- 25(364)
- 26(4)
- 30(11)
- 32(176)
- 40(154)
- 44(5)
- 50(90)
- 63(68)
- 80(52)
- 100(31)
- 125(14)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から13日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品