絞り込み
作動方式
- 単動(2)
シリンダー径(Φmm)
- 11
- 6(18)
- 8(25)
- 10(38)
- 12(61)
- 14(9)
- 15(12)
- 16(92)
- 18(8)
- 20(107)
- 25(102)
- 30(9)
- 32(58)
- 40(44)
- 44(3)
- 50(35)
- 60(3)
- 63(21)
- 80(19)
- 100(16)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から13日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品