絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 8(2)
  • 16(6)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
作動方式
  • 単動(10)
  • 複動(18)
シリンダー径(Φmm)
  • 63
  • 6(18)
  • 8(25)
  • 10(38)
  • 11(2)
  • 12(61)
  • 14(9)
  • 15(13)
  • 16(92)
  • 18(8)
  • 20(107)
  • 25(102)
  • 30(9)
  • 32(59)
  • 40(44)
  • 44(3)
  • 50(35)
  • 60(3)
  • 80(19)
  • 100(16)
ブランド
  • 近藤製作所(9)
  • CKD(6)
  • AirTAC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
8(2)
16(6)
20(1)
25(3)
30(2)
40(4)
50(1)
75(1)
100(1)
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所クロスローラ平行ハンド HKシリーズ近藤製作所
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
中空エアハンドHFCQ63V AirTAC中空エアハンドHFCQ63VAirTAC
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ63E AirTAC中空エアハンドHFCQ63EAirTAC
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
中空エアハンドHFCQ63 AirTAC中空エアハンドHFCQ63AirTAC
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
112,200税込123,420特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
63,738税込70,112
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
82,300税込90,530
1個
当日出荷から24日以内出荷
ZC(ZA) ミニスライドメカ 近藤製作所ZC(ZA) ミニスライドメカ近藤製作所
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
CKH パワフルチャック 近藤製作所CKH パワフルチャック近藤製作所
64,980税込71,478
1個
16日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.01
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所CK・CKB・CKD ロングストロークチャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
HFCQ63V用アタッチメント AirTACHFCQ63V用アタッチメントAirTAC
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
HFCQ63E用アタッチメント AirTACHFCQ63E用アタッチメントAirTAC
9,898税込10,888
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャシリンダ式
CKLG パワフルチャック 近藤製作所CKLG パワフルチャック近藤製作所
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
CKLF パワフルチャック 近藤製作所CKLF パワフルチャック近藤製作所
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
作動方式複動

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形