絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 11
  • 4(13)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(22)
  • 9(16)
  • 10(20)
  • 12(24)
  • 14(14)
  • 15(20)
  • 16(29)
  • 20(47)
  • 23(10)
  • 25(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 60(21)
  • 80(16)
  • 100(15)
作動方式
  • 単動(9)
  • 複動(16)
シリンダー径(Φmm)
  • 20(13)
  • 40(2)
ブランド
  • CKD(8)
  • 近藤製作所(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
5(23)
8(22)
12(24)
15(20)
16(29)
20(47)
30(31)
40(33)
50(20)
60(21)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
19,980税込21,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHA 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ近藤製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKDBHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンドCKD
28,675税込31,543
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
LHA リニアガイドハンド 近藤製作所LHA リニアガイドハンド近藤製作所
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所ミニ平行ハンド HMAシリーズ近藤製作所
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ近藤製作所
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンドCKD
31,763税込34,939
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
28,675税込31,543
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所HMA ミニ平行ハンド近藤製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から24日以内出荷
BHG 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHG 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形