絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 15
- 4(251)
- 5(36)
- 6(225)
- 8(158)
- 10(168)
- 11(36)
- 12(135)
- 14(157)
- 16(88)
- 18(89)
- 20(109)
- 22(97)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(38)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(8)
- 複動(23)
シリンダー径(Φmm)
- 8(1)
- 12(6)
- 16(1)
- 25(16)
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 近藤製作所(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個16日以内出荷から91日以内出荷一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ
近藤製作所¥49,980~税込¥54,978~1個16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズBHGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から16日以内出荷ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。シリーズHLAG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。シリーズHLA作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG
近藤製作所¥46,980税込¥51,6781個91日以内出荷従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。シリーズBHG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
薄型エアハンドHFD8X15
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
薄型エアハンドHFD16X15
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549,800~税込¥604,780~1個22日以内出荷から32日以内出荷フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469,800~税込¥516,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品