絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 6
- 4(13)
- 5(23)
- 8(22)
- 9(16)
- 10(20)
- 11(16)
- 12(24)
- 14(14)
- 15(20)
- 16(29)
- 20(46)
- 23(10)
- 25(10)
- 30(31)
- 40(33)
- 50(20)
- 60(21)
- 80(16)
- 100(15)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(10)
- 複動(15)
シリンダー径(Φmm)
- 16(8)
- 20(1)
- 25(7)
- 50(2)
ブランド
- CKD(6)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- コガネイ(1)
- 近藤製作所(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
5(23)
8(22)
12(24)
15(20)
16(29)
20(46)
30(31)
40(33)
50(20)
60(21)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
New-Era(ニューエラー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から22日以内出荷優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
三爪ハンド
コガネイ¥92,980~税込¥102,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。仕様三爪ハンド種類ハンド作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥73,980税込¥81,3781個22日以内出荷メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品