絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 8
- 4(13)
- 5(23)
- 6(16)
- 9(16)
- 10(20)
- 11(16)
- 12(24)
- 14(14)
- 15(20)
- 16(29)
- 20(46)
- 23(10)
- 25(10)
- 30(31)
- 40(33)
- 50(20)
- 60(21)
- 80(16)
- 100(15)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(16)
- 複動(21)
シリンダー径(Φmm)
- 8(2)
- 15(2)
- 16(6)
- 32(7)
- 50(2)
- 63(2)
ブランド
- AirTAC(1)
- CKD(7)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- コガネイ(3)
- 近藤製作所(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
5(23)
8
12(24)
15(20)
16(29)
20(46)
30(31)
40(33)
50(20)
60(21)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
HA 平行ハンド
近藤製作所¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
薄型エアハンドHFD8X8
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品