絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所(14)
  • CKD(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • AirTAC(2)
開閉ストローク(mm)
  • 15
  • 4(251)
  • 5(36)
  • 6(225)
  • 8(158)
  • 10(168)
  • 11(36)
  • 12(134)
  • 14(157)
  • 16(87)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 22(97)
  • 30(79)
  • 32(33)
  • 40(76)
  • 50(38)
  • 60(41)
  • 80(44)
  • 100(45)
作動方式
  • 単動(8)
  • 複動(23)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(6)
  • 16(1)
  • 25(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(134)
14(157)
16(87)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
18,980税込20,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHA 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA近藤製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズHLA作動方式複動式
小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ近藤製作所
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKDBHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンドCKD
31,614税込34,775
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
LHA リニアガイドハンド 近藤製作所LHA リニアガイドハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ近藤製作所
44,935税込49,429
1個
14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズBHGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)近藤製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLAG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG近藤製作所
42,655税込46,921
1個
89日以内出荷
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
シリーズBHG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
薄型エアハンドHFD8X15 AirTAC薄型エアハンドHFD8X15AirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型エアハンドHFD16X15 AirTAC薄型エアハンドHFD16X15AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
469,800税込516,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400NBK(鍋屋バイテック会社)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所ミニ平行ハンド HMAシリーズ近藤製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ近藤製作所
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンドCKD
40,025税込44,028
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKDHLAシリーズ 薄形平行ハンドCKD
18,363税込20,199
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
作動方式複動形
HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKDHLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンドCKD
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BHG-LNシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHG-LNシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
35,888税込39,477
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
32,800税込36,080
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所HMA ミニ平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)近藤製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)近藤製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHG 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形