絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 6
  • 4(251)
  • 5(36)
  • 8(158)
  • 10(168)
  • 11(36)
  • 12(135)
  • 14(157)
  • 15(27)
  • 16(88)
  • 18(89)
  • 20(110)
  • 22(97)
  • 30(79)
  • 32(34)
  • 40(77)
  • 50(38)
  • 60(42)
  • 80(44)
  • 100(45)
作動方式
  • 単動(105)
  • 複動(137)
シリンダー径(Φmm)
  • 16(169)
  • 20(2)
  • 25(35)
  • 50(2)
ブランド
  • SMC(195)
  • 近藤製作所(13)
  • CKD(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18(89)
20(110)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~)SMC
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から16日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~) SMCロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MHR~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16CSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16D2S SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16D2SSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16D2 SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16D2SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DFSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアスライドハンド 複動形 LSH CKDリニアスライドハンド 複動形 LSHCKD
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHR~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHR~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)近藤製作所
26,030税込28,633
1個
15日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK近藤製作所
129,390税込142,329
1個
15日以内出荷
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
21,090税込23,199
1個
15日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ近藤製作所
63,555税込69,911
1個
15日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
31,160税込34,276
1個
15日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB) 近藤製作所チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB)近藤製作所
59,755税込65,731
1個
15日以内出荷
用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。
仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8ストローク(mm)プッシャ:5サイズ20A作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)15最適把持力(N)20~35動作ストローク(mm)6駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC近藤製作所
30,115税込33,127
1個
15日以内出荷
ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。
シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
409,800税込450,780
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800NBK(鍋屋バイテック会社)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形