絞り込み
ブランド
  • SMC(15)
  • 近藤製作所(9)
  • CKD(2)
開閉ストローク(mm)
  • 70
  • 4(251)
  • 5(36)
  • 6(225)
  • 8(158)
  • 10(168)
  • 11(36)
  • 12(134)
  • 14(157)
  • 15(27)
  • 16(87)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 22(97)
  • 30(79)
  • 32(33)
  • 40(76)
  • 50(38)
  • 60(41)
  • 80(44)
  • 100(45)
作動方式
  • 複動(22)
シリンダー径(Φmm)
  • 30(4)
  • 32(20)
  • 173(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(134)
14(157)
16(87)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
52,845税込58,130
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
56,240税込61,864
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
489,060税込537,966
1個
14日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
501,600税込551,760
1個
14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
91,580税込100,738
1個
14日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC近藤製作所
55,980税込61,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC作動方式複動式
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32TFD SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32TFDSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32DSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TND) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TND)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TFD) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TFD)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
20 Series(20-MHL2) SMC20 Series(20-MHL2)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
11 Series(11-MHL2) SMC11 Series(11-MHL2)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ近藤製作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
幅広タイプエアチャック MHL2-3 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-3SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(22-MH~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(22-MH~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動形

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形