2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスメック爪チャンジャー付2方チャック
エコ商品
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメック薄型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)80 位置決め精度(mm)±0.01
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります