平行開閉形 :「エア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(5)
10(6)
12(9)
14(7)
16(8)
20(6)
22(6)
30(7)
40(5)
50(8)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)
種類ハンド
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
ロッド径(Φmm)4
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要(機械摺動部)
繰返し精度±0.01mm
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等
形式(作動形式)複動形
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
給油不要(機械摺動部要)
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14
種類ハンド
形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30
種類ハンド
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.2
配管口径M5×0.8
最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
用途位置検出スイッチに。
仕様リード線方向:ストレート
材質ケーシング:アルミ合金
幅(mm)1.2
高さ(mm)3
負荷電流(mA)10以下
リード線長さ(m)2
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
シリーズPST
スイッチなし
リード線(m)1
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.3
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用頻度(回/min)120
給油不要
仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)36
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
給油要(タービンISO VG32相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防塵カバーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。
適合機種NEOKΦ8シリーズ
材質ケーシング:ABS樹脂
幅(mm)4
高さ(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。
材質本体:アルミ合金
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
作動方式常時閉単動形
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。