5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(2)
5(1)
6(1)
7(1)
10(1)
12(1)
14(1)
18(1)
22(2)
25(1)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD CADデータあり
1個
538 税込592
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

BSA2シリーズ 超小形クロスローラハンド CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 動作ストローク(mm)4
1個
18,563 税込20,419
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
18,363 税込20,199
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング