5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9525 アズワン品番65-7990-25
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo セミロータリドライブ DRVs-8-90-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2690 アズワン品番65-7986-27
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festo セミロータリドライブ DRVs-32-270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 32、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:32mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2695 アズワン品番65-8028-87
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Festo セミロータリドライブ DRV-40 - 180-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。40 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:40mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2698 アズワン品番65-8022-45
1個
83,980 税込92,378
欠品中

。Festo サービスユニットの MS シリーズコンビネーションには、フィルタレギュレータ - ルブリケータと金属製ボウルガードが組み合わされています。アクチュエータロック用に手動で凝縮水ドレインを使用したロータリノブを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2921 アズワン品番65-8028-34
1個
4,498 税込4,948
欠品中

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります