2,319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
15(115)
25(204)
30(140)
50(209)
60(105)
75(198)
100(208)
125(132)
150(159)
200(109)
ストローク(mm)をもっと見る
CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CD Series(CDG1YD50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-25Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN50 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-150Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)470 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-100Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-600Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA40-100Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
13,230 税込14,553
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-300Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-12Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)12 作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)15
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CD Series(CDM2B20F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-8~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)790 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番C73
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)95 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番C73
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)135 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番C80
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

CD Series(CDM2RB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC CADデータあり
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-500AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります