丸形 :「a-30r」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(2)
30(17)
50(2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)60
1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDM2RA25-30+5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)5
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2RA20-30+30Z-XC11 CD Series(CDM2RA20-30+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)30
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

CD Series(CDM2RA20-30+5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)5
1個
13,980 税込15,378
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CDM2RA32-30AZ-M9BAVL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2RA40-30Z-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QB16 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります