絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(24,816)
  • コガネイ(733)
  • Festo(446)
  • CKD(345)
  • NORGREN(85)
  • ParkerTAIYO(37)
  • RS PRO(18)
  • アインツ(3)
  • 日本精器(1)
ストローク(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 1500(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
作動方式
  • 単動(押出)(1)
  • 複動(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(2)
50(2)
175(1)
200(1)
240(1)
250(1)
300(1)
350(1)
400(1)
1500(1)
ストローク(mm)をもっと見る
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマウントシリンダ AirTACマルチマウントシリンダAirTAC
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

角形カバー