絞り込み
ストローク(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 1500(1)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- AirTAC
- CKD(118)
- ParkerTAIYO(37)
- アインツ(3)
- コガネイ(731)
- 日本精器(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
作動方式
- 単動(押出)(1)
- 複動(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(2)
50(2)
175(1)
200(1)
240(1)
250(1)
300(1)
350(1)
400(1)
1500(1)
ストローク(mm)をもっと見る

標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマウントシリンダ
AirTAC¥1,188~税込¥1,307~1個4日以内出荷から16日以内出荷様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー