「ストローク(mm)」から絞り込む
RS PRO ISOシリンダ ボア:50mm ストローク:25mmRS PRO7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 168 x 64 x 64mm高さ = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃RoHS指令(10物質対応)対応
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります