角形カバー :「R250」の検索結果
関連キーワード
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1140
アズワン品番65-8020-25
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1135
アズワン品番65-8026-09
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R には、ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、クッションが付いています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1163
アズワン品番65-8021-22
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1129
アズワン品番65-8035-62
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBF-C63-250-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1093
アズワン品番65-8026-70
1個
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1007
アズワン品番65-8037-98
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9730
アズワン品番65-8001-65
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709
アズワン品番65-7998-19
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685
アズワン品番65-8015-87
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9957
アズワン品番65-8004-35
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9968
アズワン品番65-7918-83
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9980
アズワン品番65-8013-70
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。