157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(1)
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 80 mm、ピストン径: 32 mmストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1072 アズワン品番65-8034-98
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R には、ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、クッションが装備されています。PPS、Festo ISO15552 に準拠。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1154 アズワン品番65-8022-65
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-40- PPVA-N3-R は調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 40 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1103 アズワン品番65-8021-56
1個
46,980 税込51,678
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R には、ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1146 アズワン品番65-8037-28
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1135 アズワン品番65-8026-09
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1048 アズワン品番65-8030-54
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1084 アズワン品番65-8023-31
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1089 アズワン品番65-8033-43
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1111 アズワン品番65-8020-03
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-80- D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1114 アズワン品番65-8022-04
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150 アズワン品番65-8021-92
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-40 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1113 アズワン品番65-8022-02
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186 アズワン品番65-8030-93
1個
41,980 税込46,178
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1008 アズワン品番65-8021-10
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1193 アズワン品番65-8003-17
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-200 - PPVA-N3-R には、ストローク 200 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1174 アズワン品番65-8025-06
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 400 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9962 アズワン品番65-8014-42
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に
仕様●ストローク:500mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9964 アズワン品番65-7918-84
1個
56,980 税込62,678
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-100- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1182 アズワン品番65-8034-51
1個
43,980 税込48,378
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 200 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1127 アズワン品番65-8026-08
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 320 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9960 アズワン品番65-8000-96
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9955 アズワン品番65-8003-96
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストローク: 300 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:300mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1184 アズワン品番65-8037-67
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013 アズワン品番65-8025-77
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-250-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1095 アズワン品番65-8019-92
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156 アズワン品番65-8022-66
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9963 アズワン品番65-8001-37
1個
45,980 税込50,578
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1185 アズワン品番65-8024-65
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1112 アズワン品番65-8023-84
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-60- D3-PPSA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク: 60 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 60 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1086 アズワン品番65-8025-39
1個
41,980 税込46,178
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-20-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 20 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1183 アズワン品番65-8020-58
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9958 アズワン品番65-7999-46
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 32 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1058 アズワン品番65-8022-74
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-32-100-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1094 アズワン品番65-8033-75
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 320 mm、ピストン径は 32 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1059 アズワン品番65-8019-93
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ISO DSBC - 32-160-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッシ
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1014 アズワン品番65-8025-92
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9954 アズワン品番65-7989-39
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9956 アズワン品番65-7993-58
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9957 アズワン品番65-8004-35
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-25-PPSA-N3-R は、ストローク 25 mm、ピストン径 40 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1136 アズワン品番65-8027-60
1個
51,980 税込57,178
欠品中

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング