角形カバー :「エアホース ねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:125mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
リード線(m)-
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号-
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
仕様オートスイッチ:内蔵
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具基本形
シリンダストローク(mm)450
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具付属なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具軸方向フート形
シリンダストローク(mm)300
適正電圧(V)DC24、AC100
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵
オーダーメイド仕様標準
1個
¥25,980
税込¥28,578
19日以内出荷
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。