角形カバー :「T20 ネジ」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(8)
150(4)
200(5)
220(4)
250(6)
300(5)
350(7)
400(4)
500(5)
900(6)
ストローク(mm)をもっと見る
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動両ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(TN) NPT
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(TF) G
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9PA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。