34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(26)
75(26)
100(27)
150(30)
200(28)
250(25)
300(26)
350(18)
400(18)
450(18)
ストローク(mm)をもっと見る
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD CADデータあり
1個
1,363 税込1,499
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (517種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CA~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKD CADデータあり
1個
1,275 税込1,403
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD CADデータあり
1個
763 税込839
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3311種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-K~) CKD CADデータあり
1個
1,925 税込2,118
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TA~) CKD CADデータあり
1個
11,663 税込12,829
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD CADデータあり
1個
763 税込839
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3651種類の商品があります)

1個
450 税込495
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1個
49,225 税込54,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKD CADデータあり
1個
1,400 税込1,540
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

取付方式ロッド側フランジ形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,561 税込60,017
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6626種類の商品があります)

取付方式一山クレビス形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,561 税込60,017
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
1,375 税込1,513
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

作動方式複動 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,897 税込63,687
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,100 税込2,310
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (818種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (820種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD CADデータあり
1個
489 税込538
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2922種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W~) CKD CADデータあり
1個
3,738 税込4,112
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-Q~) CKD CADデータあり
1個
1,813 税込1,994
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
26,528 税込29,181
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6593種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8846種類の商品があります)

作動方式複動系 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,790 税込72,369
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

作動方式複動系 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,532 税込72,085
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

作動方式複動系 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,532 税込72,085
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
28,012 税込30,813
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3234種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKD CADデータあり
1個
825 税込908
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング