15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
14(2)
50(2)
100(2)
140(10)
142(2)
145(5)
150(2)
200(2)
250(2)
300(3)
ストローク(mm)をもっと見る
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~) CKD CADデータあり
1個
1,550 税込1,705
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKD CADデータあり
1個
8,438 税込9,282
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3651種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD CADデータあり
1個
763 税込839
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3311種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6626種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD CADデータあり
1個
489 税込538
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2922種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,088 税込1,197
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2264種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,100 税込2,310
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (818種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD CADデータあり
1個
1,363 税込1,499
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (517種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N) CKD CADデータあり
1個
64,075 税込70,483
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W~) CKD CADデータあり
1個
3,738 税込4,112
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKD CADデータあり
1個
3,838 税込4,222
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります