角形カバー :「gネジ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
350(1)
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)350(許容差+1.5)
種類標準形
使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)
クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm
シリーズ10A-6G
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
作動方式複動形片ロッド
許容トルク(N・m)1
使用流体空気
許容差回転角度許容差:±1°
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
ねじ公差JIS6g/6H
関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット
作動速度範囲(mm/s)50~500
支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。