75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(20)
25(24)
30(2)
32(18)
40(27)
50(1)
63(1)
100(1)
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD CADデータあり
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (539種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD CADデータあり
1個
特価
17,525 税込19,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形
1個
13,613 税込14,974
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形
1個
16,913 税込18,604
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1545種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD CADデータあり
1個
21,525 税込23,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8488種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD CADデータあり
1個
108,063 税込118,869
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8095種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,588 税込30,347
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1343種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1431種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD CADデータあり
1個
15,850 税込17,435
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~210
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)650 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)650 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)650 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)