4ページ目: メカジョイント式
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(1,114)
150(934)
200(1,468)
250(1,059)
300(1,568)
350(1,032)
400(1,581)
500(1,519)
600(1,403)
700(953)
ストローク(mm)をもっと見る
。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3764
アズワン品番65-7952-33
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3720
アズワン品番65-7952-35
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、40 mm シリンダ径、精密ローラーガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3835
アズワン品番65-7971-93
1個
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 32 mm の精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3827
アズワン品番65-7960-06
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 25 mm のシリンダと精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3808
アズワン品番65-7959-56
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
ストローク(mm)125
スイッチオートスイッチ付き
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
チューブ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Mねじ
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
ストローク(mm)2200
種類標準タイプエアクッション
ストローク調整ユニット左側:ユニットなし、右側:ユニットなし
クッションラバークッション(MY3A)/エアクッション(MY3B)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+2.8-0
配管接続口径(Rc、NPT、G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TF) G
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)800
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1400
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TF) G
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。