「ストローク(mm)」から絞り込む
50(41)
100(42)
125(29)
150(45)
200(47)
250(41)
300(47)
350(27)
400(27)
500(27)
ストローク(mm)をもっと見る
【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.32MB)
取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動形
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)95
作動方式複動
1個
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)85
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥37,980
税込¥41,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)72
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥37,980
税込¥41,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)68
作動方式複動
1個
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥37,980
税込¥41,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)62
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥51,980
税込¥57,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
1個
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥44,980
税込¥49,478
16日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。