絞り込み
ブランド
  • SMC(231)
  • 豊和工業(1)
  • AirTAC(1)
  • コスメック(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 12(13)
  • 16(15)
  • 20(29)
  • 25(28)
  • 32(49)
  • 40(54)
  • 50(46)
  • 63(48)
  • 80(2)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 20
  • 10(209)
  • 12.5(123)
  • 15(32)
  • 25(69)
  • 30(135)
  • 40(39)
  • 50(482)
  • 60(20)
  • 63(35)
  • 65(32)
  • 70(39)
  • 75(385)
  • 80(51)
  • 100(403)
  • 120(42)
  • 125(332)
  • 150(340)
  • 175(51)
  • 200(82)
作動方式
  • 複動(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
12(13)
16(15)
20(29)
25(28)
32(49)
40(54)
50(46)
63(48)
80(2)
100(1)
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クランプストローク(mm)20
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB40-20R~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB40-20R~Z-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG12 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG12SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG12) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG12)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB16) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB16)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ロータリクランプシリンダ MKB20 SMCロータリクランプシリンダ MKB20SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKB16 SMCロータリクランプシリンダ MKB16SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クランプストローク(mm)20
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ40) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ40)豊和工業
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)20シリンダ内径Φ40
エアスイングクランプ コスメックエアスイングクランプコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
MK-Z_R/V - ロータリクランプシリンダ: 耐水性向上シリンダ SMCMK-Z_R/V - ロータリクランプシリンダ: 耐水性向上シリンダSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動式
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG63 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG63SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG50 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG50SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG40 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG40SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TNSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(N) アーム付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) M ネジ
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TNSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)リード線(m)(L) 3クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TF SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TFSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TNSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TFSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB25 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB25SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB20 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB20SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63TF SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63TFSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
クランプシリンダ